ISO 7093-1 glv.çelik 200 HV, kalın film pasifleşt.
WSH-ISO7093/1-200HV-(ZSM)-3
Ürün no. 5150053
EAN 4059609390322
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M3 |
İç çap (d1) | 3,2 mm |
Dış çap (d2) | 9 mm |
Kalınlık (h1) | 0,8 mm |
Standartlar | ISO 7093-1 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı kalın pasifleştirilmiş |
Vickers sertliği, HV | 200 HV |
Tasarım | Geniş dış çap ile |
RoHS uyumlu | Evet |