ISO 7094 düz çelik, 100 HV

ISO 7094 düz çelik, 100 HV

Ürün no. 5150070012

EAN 4046777101638

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ISO 7094 düz çelik, 100 HV

Ürün no. 5150070012

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Vida dişi için uygun

M12

İç çap (d1)

13,5 mm

Dış çap (d2)

44 mm

Kalınlık (h1)

4 mm

Malzeme

Çelik

Vickers sertliği, HV

100 HV

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Performans beyanı (EU-CPR)

Hayır

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler