ISO 8673 çelik, 8 galvanizli, ince dişli
NUT-HEX-ISO8673-8-WS16-(A2K)-M10X1,25
Ürün no. 0317910125
EAN 4011231335362
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap x hatve (D) | M10 x 1,25 |
Yükseklik (m1) | 8,4 mm |
Harici sürücü (s1) | WS16 |
Standartlar | ISO 8673 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 8 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Diş formu | İnce vida dişli |
Diş tipi | Metrik diş |