ISO 8673 düz çelik 6
ISO 8673 düz çelik 6
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Diş tipi x nominal çap x hatve | M20 x 1,5 |
Yükseklik | 18 mm |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 6 |
Yüzey | Düz |
Harici sürücü | WS30 |
ISO | 8673 |
Köşeler boyunca genişlik | 32,95 mm |
Diş tipi | Metrik diş |
Nominal çap | 20 mm |
Hatve | 1,5 mm |
RoHS uyumlu | Evet |