ISO 8676 çelik 10.9 düz ince dişli

ISO 8676 çelik 10.9 düz ince dişli

Ürün no. 513021640

EAN 4046777571776

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ISO 8676 çelik 10.9 düz ince dişli

Ürün no. 513021640

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap x hatve (d1)

M16 x 1,5

Uzunluk (l1)

40 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

10 mm

Standartlar

ISO 8676

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

10,9

Yüzey

Düz

Korozyon koruma süresi

0 h

Vida başı tipi

Altıköşe

Tahrik tipi

Dış altıköşe

Harici sürücü (s1)

WS24

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

1,5 mm

Diş formu

İnce vida dişli

Diş tasarımı

Tam diş

Ürün sınıfı

A

RoHS uyumlu

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Alüminyum- bakır macunu AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Sıcaklığa ve yüksek basınca dayanıklı son derece tutunma özellikli yağlayıcı
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
DIN 934 çelik, I10I, düz, ince dişli

AKB.SMN.İDŞ.DIN934-I10I(SYH)SW24-M16X1,5

x 50 ad.
Tırtıklı emniyet rondelası Dar şekil

EMN.KİLİTLİ PUL-SF-(DPE)-16

Çelik Delta Protekt (DPE)
x 50 ad.
YÜKSEK DERECELİ CIVATA SABİTLEYİCİ

DOS-YÜKSEK DERECE CIVATA SABİTLEYİCİ-50G

Zor sökülen cıvata bağlantıları için sabitleme ve sızdırmazlık maddesi - tek elle dozajlama sistemi