ISO 8676 glv.çlk.8.8, kalın film pasif. ince dişli

ISO 8676 glv.çlk.8.8, kalın film pasif. ince dişli

Ürün no. 415851230

EAN 4059609118995

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ISO 8676 glv.çlk.8.8, kalın film pasif. ince dişli

Ürün no. 415851230

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap x hatve (d1)

M12 x 1,25

Uzunluk (l1)

30 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

7,5 mm

Standartlar

ISO 8676

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8,8

Yüzey

Çinko kaplamalı kalın pasifleştirilmiş

Korozyon koruma süresi

264 h

Vida başı tipi

Altıköşe

Tahrik tipi

Dış altıköşe

Harici sürücü (s1)

WS18

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

1,25 mm

Diş formu

İnce vida dişli

Diş tasarımı

Tam diş

Ürün sınıfı

A

RoHS uyumlu

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Alüminyum- bakır macunu AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Sıcaklığa ve yüksek basınca dayanıklı son derece tutunma özellikli yağlayıcı
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
DIN 934 steel I6I / I8I zn.thick-layer pass.fine

NUT-HEX-DIN934-I8I-WS19-(VZD)-M12X1,25

x 200 ad.
Tırtıklı emniyet rondelası Dar şekil

EMN.KİLİTLİ PUL-SF-(DPE)-12

Çelik Delta Protekt (DPE)
x 50 ad.
YÜKSEK DERECELİ CIVATA SABİTLEYİCİ

DOS-YÜKSEK DERECE CIVATA SABİTLEYİCİ-50G

Zor sökülen cıvata bağlantıları için sabitleme ve sızdırmazlık maddesi - tek elle dozajlama sistemi
x 1 ad.
ISO 7093-1 glv.çelik 200 HV, kalın film pasifleşt.

WSH-ISO7093/1-200HV-(ZSM)-12

Fasteners with zinc plated chromium(VI)-free thick-layer passivation (ZSM) offer a future-proof alternative compared to surfaces containing chromium(VI)
x 200 ad.