ISO 8735 h6 düz çelik, A formu
ISO 8735 h6 düz çelik, A formu
Ürün no. 509561035
EAN 4057709714703
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 10 mm |
Uzunluk (l1) | 35 mm |
Bağlantı dişi (d2) | M6 |
Diş uzunluğu (metrik diş) (t1) | 10 mm |
Delik derinliği (t2) | 16 mm |
Standartlar | ISO 8735 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Düz |
Tasarım | Tip A, tamamen sertleştirilmiş |
Vickers sertliği, HV | 650 HV |
Tolerans sınıfı | h6 |
RoHS uyumlu | Evet |