ISO 8765 çelik 10.9 çinko nikel ince dişli
ISO 8765 çelik 10.9 çinko nikel ince dişli
Ürün no. 416191670
EAN 4053478025958
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap x hatve (d1) | M16 x 1,5 |
Uzunluk (l1) | 70 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 10 mm |
Standartlar | ISO 8765 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 10,9 |
Yüzey | Çinko nikel gümüş |
RoHS uyumlu | Evet |
Korozyon koruma süresi | 720 h |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Harici sürücü (s1) | WS24 |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 1,5 mm |
Diş formu | İnce vida dişli |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Mil çapı | 16 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 38 mm |
Tasarım | Saplı |
Ürün sınıfı | A |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!