ISO 8765 çelik 8.8 galv., ince kapl., ince dişli

ISO 8765 çelik 8.8 galv., ince kapl., ince dişli

Ürün no. 416041680

EAN 4046777211863

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ISO 8765 çelik 8.8 galv., ince kapl., ince dişli

Ürün no. 416041680

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap x hatve (d1)

M16 x 1,5

Uzunluk (l1)

80 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

10 mm

Standartlar

ISO 8765

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8,8

Yüzey

Pul çinko gümüş

RoHS uyumlu

Evet

Korozyon koruma süresi

720 h

Vida başı tipi

Altıköşe

Tahrik tipi

Dış altıköşe

Harici sürücü (s1)

WS24

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

1,5 mm

Diş formu

İnce vida dişli

Diş tasarımı

Kısmi diş

Mil çapı

16 mm

Diş uzunluğu (metrik diş)

38 mm

Tasarım

Saplı

Ürün sınıfı

A

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Tırtıklı emniyet rondelası Dar şekil

EMN.KİLİTLİ PUL-SF-(DPE)-16

Çelik Delta Protekt (DPE)
x 50 ad.
YÜKSEK DERECELİ CIVATA SABİTLEYİCİ

DOS-YÜKSEK DERECE CIVATA SABİTLEYİCİ-50G

Zor sökülen cıvata bağlantıları için sabitleme ve sızdırmazlık maddesi - tek elle dozajlama sistemi
x 1 ad.
ISO 7089 çelik, 200 HV pul, çinko, gümüş

WSH-ISO7089-200HV-(ZFSH)-D16

x 200 ad.
ISO 10512 steel 10 silver zinc flake, fine thread

NUT-ISO10512-10-WS24-(ZFSHL)-M16X1,5

x 100 ad.