ISO 8765 stal 8,8 ocyn. płatkowo, gwint drobnozw.
ISO 8765 stal 8,8 ocyn. płatkowo, gwint drobnozw.
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (d1) | M16 x 1,5 |
Długość (l1) | 80 mm |
Wysokość łba (k1) | 10 mm |
Normy | ISO 8765 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8,8 |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa, srebrna |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Okres ochrony przed korozją | 720 h |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 24 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,5 mm |
Format gwintu | Gwint drobnozwojny |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Średnica wałka | 16 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) | 38 mm |
Konstrukcja | Z wałem |
Klasa produktu | A |