ISO N medium finishing VN
INDEXAINRT-VNMG160404-HA-HU01
Ürün no. 5445714302
EAN 4065233022973
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İşlenecek malzeme | Demir dışı metal |
Besleme tipi | Orta düzey bitirme |
Malzeme | Karbür |
ISO Kodu Dönüş | VNMG 160404 |
Yonga bıçağı kodu | HA |
Karbür tipi ISO | N10 |
Karbür tipi | HU01 |
Endekslenebilir parça için makine ile işleme koşulları | Orta |
Endekslenebilir lamanın şekli, ISO | V |
Endekslenebilir lama boşluk açısı, ISO | N |
Endekslenebilir lama tolerans sınıfı, ISO | M |
Endekslenebilir lama tipi ISO | G |
Endekslenebilir lamanın boyutu ISO | 16 |
Endekslenebilir lamanın kalınlığı ISO | 04 |
Endekslenebilir lamanın köşe yarıçapı ISO | 04 |
Karbür tipi alan ISO | N |
Malzeme grubu | N (ana uygulama) |
min./maks. ap | 0,5-3 mm |
f min./maks. | 0,08-0,35 mm/dev |
Demir dışı metallerde min./maks. Vc | 450-750 m/min |