ISO10511 acier05 zingué à film épais passivé
ISO10511 acier05 zingué à film épais passivé
MU-6KT-ISO10511-05-SW10-(VZD)-M6
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M6 |
Hauteur (m1) | 6 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW10 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 05 |
Finition | Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme | Bas |
Principe de fonctionnement du système de blocage/frein | Anneau de serrage en polyamide |
Fonction de verrouillage | Système anti-perte, serrage |