ISS 30-L automatic with fleece filter bag 6 pcs comprenant:
1
x
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto
ASPIRATEUR EAU-POUSSIERES ISS 30-L AUTO
Description:
Aspirateur universel avec certification L et nettoyage automatique du filtre
Quantité:
1
x
5
x
Sac à poussières en toile ISS
SAC POUSSIERES TOILE ISS 30/35
Description:
Extrêmement résistant aux déchirures, conçu avec 3 épaisseurs de classe de poussière M pour aspirateurs industriels eau et poussière ; convient aux poussières classiques, aux poussières abrasives, fines et humide.
Quantité:
5
x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.