ISS 40-M auto. with MSF 40 wall chaser 7 pcs

ISS 40-M auto. with MSF 40 wall chaser 7 pcs

Art. N° 0988045169

EAN 4099618657504

Prix affichés aux clients après connexion
ISS 40-M auto. with MSF 40 wall chaser 7 pcs

Art. N° 0988045169
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
ISS 40-M auto. with MSF 40 wall chaser 7 pcs comprenant:
1 x
Aspirateur industriel eau et poussières électrique

ASPIRATEUR EAU-POUSSIERES ISS 40-M AUTO

Description: Aspirateur sécurisé universel adapté aux chantiers avec certification M et nettoyage automatique du filtre
Quantité: 1 x
5 x
Sac à poussières ciment en papier ISS ISS 35-S auto

FILTERZAK VOOR CEMENT

Quantité: 5 x
1 x
Rainureuse électrique MSF 40

RAINUREUSE ELECTRIQUE 125 MM MSF 40

Description: Rainureuse extrêmement puissante équipée d'un moteur 1 900 W et de deux disques diamant de diamètre 125 mm
Quantité: 1 x