ISS 40-M auto. with MSF 40 wall chaser 7 pcs

ISS 40-M auto. with MSF 40 wall chaser 7 pcs

Ürün no. 0988045169

EAN 4099618657504

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ISS 40-M auto. with MSF 40 wall chaser 7 pcs

Ürün no. 0988045169
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
ISS 40-M auto. with MSF 40 wall chaser 7 pcs dahil:
1 x
End. ıslak ve kuru vakum elekt. süp. ISS 40-M otom

VACCLNR-WET/DRY-EL-(ISS40-M-AUTOMATIC)

Açıklama: Universal safety vacuum suitable for construction sites, with M certification and automatic filter cleaning
Miktar: 1 x
5 x
ISS 35 için çimento filtre torbası

CMNTFILTBG-(F.VC-ISS)-NW35

Miktar: 5 x
1 x
Elektrikli duvar kanal açma makinesi MSF 40

WLCHSR-EL-MSF40

Açıklama: Extremely powerful wall slitting cutter with 1900 W motor, including two diamond cutting discs 125 mm
Miktar: 1 x