İç dişli kovan, WIT-IG, galvanize çelik
İç dişli kovan, WIT-IG, galvanize çelik
Ürün no. 0903461061
EAN 4045727557198
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Dişi dişli | 6 mm |
Ankraj uzunluğu (l) | 93 mm |
Min./maks. vidalama derinliği | 8-20 mm |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 14 mm |
Nominal matkap ucu çapı delikli manşon (d 0) | 18 mm |
Matkap deliği derinliği (h 0) | 100 mm |
Etkin ankraj derinliği (h ef) | 95 mm |
Delikli manşon için uygun | WIT-SH 18/95 |
Gereken enjeksiyon harcı | WIT-VM 250 |
Onay | ETA-13/1040 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!