İç döşeme klipsi Tip 1
BMW-KAPI DÖŞEME KOPÇASI YEŞİL
Ürün no. 050013676
EAN 4047376890992
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Döşemeye önceden monte edilmiş ve daha sonra tabandaki ilgili deliğe sokulmuş parça.
- Tolerans telafisi mümkündür
- Döşemenin sökülmesi mümkündür
- Sızdırmaz olarak da işlev görür
Veri sayfaları(X)
Trimlerin taşıyıcı parçalara bağlanması
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 7,90-8,00 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,88-1,00 mm |
Kafa çapı (A) | 15,00 mm |
Baş altı uzunluk (B) | 13,20 mm |
Göbek çapı (C) | 6,00 mm |
Kavrama aralığı kafası (D) | 3,00 mm |
Renk | Yeşil |
Malzeme | Polioksimetilen |
Araç üreticisi için uygun | BMW |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 51411870718, 51541885961 |
kurulum konumu | İç mekan |
Araç tipi | Üniversal |