İç döşeme klipsi Tip 1

MB-KAPI DÖŞEME KOPÇASI BEYAZ

Ürün no. 050013688

EAN 4011231419833

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
İç döşeme klipsi Tip 1

Ürün no. 050013688

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Dört ayaklı, yuvarlak olmayan kafa
  • Döşemeye önceden monte edilmiş ve daha sonra tabandaki ilgili deliğe sokulmuş parça.

  • Tolerans telafisi mümkündür

  • Döşemenin sökülmesi mümkündür

  • Sızdırmaz olarak da işlev görür
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Trimlerin taşıyıcı parçalara bağlanması

Min./maks. matkap deliği çapı

7,5-7,7 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

0,88-0,88 mm

Kafa çapı (A)

13 mm

Baş altı uzunluk (B)

12,7 mm

Göbek çapı (C)

6 mm

Kavrama aralığı kafası (D)

2,5 mm

Renk

Beyaz

Malzeme

Polioksimetilen

Araç üreticisi için uygun

Üniversal

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

A0039884178

kurulum konumu

Kaporta

Araç tipi

Üniversal

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler