İç döşeme klipsi Tip 1
MB-KAPI DÖŞEME KOPÇASI BEYAZ
Ürün no. 0501104046
EAN 4024835237857
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Döşemeye önceden monte edilmiş ve daha sonra tabandaki ilgili deliğe sokulmuş parça.
- Tolerans telafisi mümkündür
- Döşemenin sökülmesi mümkündür
- Sızdırmaz olarak da işlev görür
Veri sayfaları(X)
Trimlerin taşıyıcı parçalara bağlanması
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 7,9-8 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,88-1 mm |
Kafa çapı (A) | 13 mm |
Baş altı uzunluk (B) | 13,2 mm |
Göbek çapı (C) | 6 mm |
Kavrama aralığı kafası (D) | 2,5 mm |
Renk | Beyaz |
Malzeme | Polioksimetilen |
Araç üreticisi için uygun | Üniversal |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 4D0867299A, A0059888278 |
kurulum konumu | Kaporta |
Araç tipi | Üniversal |