İç döşeme klipsi Tip 2
İç döşeme pandizot klipsi, tip 2
Ürün no. 0500300139
EAN 4099618451119
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Döşemeye önceden monte edilmiş ve daha sonra tabandaki ilgili deliğe sokulmuş parça.
- Tolerans telafisi mümkündür
- Döşemenin sökülmesi mümkündür
- Sızdırmaz olarak da işlev görür
Veri sayfaları(X)
Trimlerin taşıyıcı parçalara bağlanması
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 11,80-12,00 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 1,00-2,15 mm |
Kafa çapı (A) | 15,1 mm |
Baş altı uzunluk (B) | 9,35 mm |
Göbek çapı (C) | 11,80 mm |
Kavrama aralığı kafası (D) | 2,80 mm |
Renk | Beyaz |
Malzeme | Naylon (poliamit) |
Araç üreticisi için uygun | Tesla |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 1092696-00-B |
kurulum konumu | Kaporta |
Araç tipi | Yolcu aracı |