İç döşeme klipsi Tip 2
INTRMCLIP-POM-BLUE
Ürün no. 0500300004
EAN 4065746638029
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Döşemeye önceden monte edilmiş ve daha sonra tabandaki ilgili deliğe sokulmuş parça.
- Tolerans telafisi mümkündür
- Döşemenin sökülmesi mümkündür
- Sızdırmaz olarak da işlev görür
Veri sayfaları(X)
Trimlerin taşıyıcı parçalara bağlanması
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 7,30-7,50 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,70-0,90 mm |
Kafa çapı (A) | 13,00 mm |
Baş altı uzunluk (B) | 13,00 mm |
Göbek çapı (C) | 7,40 mm |
Kavrama aralığı kafası (D) | 2,50 mm |
Renk | Mavi |
Malzeme | Polioksimetilen |
Araç üreticisi için uygun | Opel/Vauxhall, Peugeot, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Vauxhall |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 13252118, YQ00108480, 7231991 |
kurulum konumu | Üniversal, İç mekan |
Araç tipi | Üniversal |