İç döşeme klipsi Tip 2
INTRMCLIP-POM-GREEN-D18,2MM
Ürün no. 0500300143
EAN 4099618451102
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Döşemeye önceden monte edilmiş ve daha sonra tabandaki ilgili deliğe sokulmuş parça.
- Tolerans telafisi mümkündür
- Döşemenin sökülmesi mümkündür
- Sızdırmaz olarak da işlev görür
Veri sayfaları(X)
Trimlerin taşıyıcı parçalara bağlanması
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 9,95-9,95 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 1,50-4,00 mm |
Kafa çapı (A) | 13,2 mm |
Baş altı uzunluk (B) | 13,65 mm |
Göbek çapı (C) | 10,00 mm |
Kavrama aralığı kafası (D) | 2,65 mm |
Renk | Yeşil |
Malzeme | Polioksimetilen |
Araç üreticisi için uygun | Tesla |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 1011813-00-A |
kurulum konumu | Kaporta |
Araç tipi | Yolcu aracı |