İç döşeme klipsi Tip 2

İç döşeme pandizot klipsi, tip 2

Ürün no. 0500300141

EAN 4099618451133

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
İç döşeme klipsi Tip 2

Ürün no. 0500300141

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Dört ayaklı, yuvarlak kafalı kopça
  • Döşemeye önceden monte edilmiş ve daha sonra tabandaki ilgili deliğe sokulmuş parça.

  • Tolerans telafisi mümkündür

  • Döşemenin sökülmesi mümkündür

  • Sızdırmaz olarak da işlev görür
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Trimlerin taşıyıcı parçalara bağlanması

Min./maks. matkap deliği çapı

8,00-8,00 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

1,50-4,00 mm

Kafa çapı (A)

13 mm

Baş altı uzunluk (B)

13,00 mm

Göbek çapı (C)

8,00 mm

Kavrama aralığı kafası (D)

2,70 mm

Renk

Beyaz

Malzeme

Polioksimetilen

Araç üreticisi için uygun

Tesla

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

1047307-00-A

kurulum konumu

Kaporta

Araç tipi

Yolcu aracı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler