İç döşeme klipsi Tip 2
INTRMCLIP-W.GROMMET-(8,8-9,1MM)
Ürün no. 0500300008
EAN 4065746639866
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Döşemeye önceden monte edilmiş ve daha sonra tabandaki ilgili deliğe sokulmuş parça.
- Tolerans telafisi mümkündür
- Döşemenin sökülmesi mümkündür
- Sızdırmaz olarak da işlev görür
Veri sayfaları(X)
Trimlerin taşıyıcı parçalara bağlanması
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 8,80-9,10 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,70-1,00 mm |
Kafa çapı (A) | 12,00 mm |
Baş altı uzunluk (B) | 13,50 mm |
Göbek çapı (C) | 9,00 mm |
Kavrama aralığı kafası (D) | 2,00 mm |
Renk | Beyaz |
Malzeme | Polioksimetilen |
Araç üreticisi için uygun | Volkswagen, Opel/Vauxhall, Citroen, Peugeot |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 357853575, 9566789580, 6991N4, 174864 |
kurulum konumu | Üniversal |
Araç tipi | Yolcu aracı, nakliye aracı, ticari araç |