İç döşeme klipsi Tip 2
OPEL-KAPI DÖŞEME KOPÇASI BEYAZ
Ürün no. 0501103011
EAN 4024835829816
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Döşemeye önceden monte edilmiş ve daha sonra tabandaki ilgili deliğe sokulmuş parça.
- Tolerans telafisi mümkündür
- Döşemenin sökülmesi mümkündür
- Sızdırmaz olarak da işlev görür
Veri sayfaları(X)
Trimlerin taşıyıcı parçalara bağlanması
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 8,50-9,00 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,80-1,50 mm |
Kafa çapı (A) | 12,80 mm |
Baş altı uzunluk (B) | 15,20 mm |
Göbek çapı (C) | 4,90 mm |
Kavrama aralığı kafası (D) | 2,50 mm |
Renk | Beyaz |
Malzeme | Polioksimetilen |
Araç üreticisi için uygun | Daewoo, Chevrolet, Opel/Vauxhall, Subaru |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 90244506, 90321122, 90321122, 2345957 |
kurulum konumu | Üniversal, İç mekan |
Araç tipi | Üniversal |