İç döşeme klipsi Tip 3
FORD-KAPI DÖŞEME KOPÇASI ŞEFFAF
Ürün no. 0501102024
EAN 4049557644813
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Döşemeye önceden monte edilmiş ve daha sonra tabandaki ilgili deliğe sokulmuş parça.
- Tolerans telafisi mümkündür
- Döşemenin sökülmesi mümkündür
- Sızdırmaz olarak da işlev görür
Veri sayfaları(X)
Trimlerin taşıyıcı parçalara bağlanması
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 8,00-8,40 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,70-1,00 mm |
Kafa çapı (A) | 13,20 mm |
Baş altı uzunluk (B) | 18,00 mm |
Göbek çapı (C) | 5,50 mm |
Kavrama aralığı kafası (D) | 2,10 mm |
Renk | Beyaz |
Malzeme | Polioksimetilen |
Araç üreticisi için uygun | Ford |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 6176723, 6117693 |
kurulum konumu | Üniversal |
Araç tipi | Üniversal |