İç döşeme klipsi Tip 3
INTRMCLIP-POM-BLCK-D17,5MM
Ürün no. 0500300140
EAN 4099618451027
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Döşemeye önceden monte edilmiş ve daha sonra tabandaki ilgili deliğe sokulmuş parça.
- Tolerans telafisi mümkündür
- Döşemenin sökülmesi mümkündür
- Sızdırmaz olarak da işlev görür
Veri sayfaları(X)
Trimlerin taşıyıcı parçalara bağlanması
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 7,80-7,90 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 3,00-7,00 mm |
Kafa çapı (A) | 21,5 mm |
Baş altı uzunluk (B) | 12,40 mm |
Göbek çapı (C) | 7,70 mm |
Kavrama aralığı kafası (D) | 2,00 mm |
Renk | Siyah |
Malzeme | Polioksimetilen |
Araç üreticisi için uygun | Tesla |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 1135147-00-A |
kurulum konumu | Kaporta |
Araç tipi | Yolcu aracı |