İç döşeme klipsi Tip 3
INTRMCLIP-POM-BLUE-D8,2MM
Ürün no. 0501105157
EAN 4046777720563
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Döşemeye önceden monte edilmiş ve daha sonra tabandaki ilgili deliğe sokulmuş parça.
- Tolerans telafisi mümkündür
- Döşemenin sökülmesi mümkündür
- Sızdırmaz olarak da işlev görür
Veri sayfaları(X)
Trimlerin taşıyıcı parçalara bağlanması
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 8,20-8,30 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,70-1,50 mm |
Kafa çapı (A) | 13,00 mm |
Baş altı uzunluk (B) | 15,10 mm |
Göbek çapı (C) | 4,50 mm |
Kavrama aralığı kafası (D) | 2,90 mm |
Renk | Mavi |
Malzeme | Polioksimetilen |
Araç üreticisi için uygun | BMW, MINI, Citroen, Peugeot |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 51139804996, 8337FC, 6991Z1 |
kurulum konumu | İç mekan, Kaporta |
Araç tipi | Yolcu aracı |