İç döşeme klipsi Tip 3
INTRMCLIP-POM-BLUE-DM-17,8MM
Ürün no. 0500300160
EAN 4068362545245
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Döşemeye önceden monte edilmiş ve daha sonra tabandaki ilgili deliğe sokulmuş parça.
- Tolerans telafisi mümkündür
- Döşemenin sökülmesi mümkündür
- Sızdırmaz olarak da işlev görür
Veri sayfaları(X)
Trimlerin taşıyıcı parçalara bağlanması
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 7,8-7,9 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,7-0,70 mm |
Kafa çapı (A) | 17,8 mm |
Baş altı uzunluk (B) | 12 mm |
Göbek çapı (C) | 7,9 mm |
Kavrama aralığı kafası (D) | 1,3 mm |
Renk | Açık mavi |
Malzeme | Polioksimetilen |
Araç üreticisi için uygun | Hyundai |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 8231533020 |
kurulum konumu | Kaporta |
Araç tipi | Yolcu aracı |