İç döşeme klipsi Tip 3
INTRMCLIP-POM-RBRLIP-WHITE-D8,2MM
Ürün no. 0501121010
EAN 4046777720570
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Döşemeye önceden monte edilmiş ve daha sonra tabandaki ilgili deliğe sokulmuş parça.
- Tolerans telafisi mümkündür
- Döşemenin sökülmesi mümkündür
- Sızdırmaz olarak da işlev görür
Veri sayfaları(X)
Trimlerin taşıyıcı parçalara bağlanması
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 8,20-8,20 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,60-1,50 mm |
Kafa çapı (A) | 13,00 mm |
Baş altı uzunluk (B) | 14,80 mm |
Göbek çapı (C) | 4,50 mm |
Kavrama aralığı kafası (D) | 2,90 mm |
Renk | Nötr |
Malzeme | Kombi malzeme |
Araç üreticisi için uygun | Üniversal, Citroen, Peugeot |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 9341PF |
kurulum konumu | İç mekan |
Araç tipi | Yolcu aracı |