İç döşeme klipsi Tip 3
INTRMCLIP-TOYOTA-TRANSP
Ürün no. 0501130004
EAN 4047376901162
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Döşemeye önceden monte edilmiş ve daha sonra tabandaki ilgili deliğe sokulmuş parça.
- Tolerans telafisi mümkündür
- Döşemenin sökülmesi mümkündür
- Sızdırmaz olarak da işlev görür
Veri sayfaları(X)
Trimlerin taşıyıcı parçalara bağlanması
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 8,30-8,50 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 1,70-1,80 mm |
Kafa çapı (A) | 16,00 mm |
Baş altı uzunluk (B) | 14,00 mm |
Göbek çapı (C) | 8,80 mm |
Kavrama aralığı kafası (D) | 2,60 mm |
Renk | Nötr |
Malzeme | Polioksimetilen |
Araç üreticisi için uygun | Citroen, Lexus, Mitsubishi, Peugeot, Suzuki, Toyota |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 6822LL, 0940910312, 9046710161, MU000504, 0940910312000 |
kurulum konumu | İç mekan, Üniversal |
Araç tipi | Yolcu aracı |