İç döşeme klipsi Tip 3
INTRMCLIP-TOYOTA-WHITE
Ürün no. 05007706
EAN 4047376891548
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Döşemeye önceden monte edilmiş ve daha sonra tabandaki ilgili deliğe sokulmuş parça.
- Tolerans telafisi mümkündür
- Döşemenin sökülmesi mümkündür
- Sızdırmaz olarak da işlev görür
Veri sayfaları(X)
Trimlerin taşıyıcı parçalara bağlanması
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 9,30-9,40 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 1,00-2,50 mm |
Kafa çapı (A) | 13,20 mm |
Baş altı uzunluk (B) | 15,70 mm |
Göbek çapı (C) | 9,30 mm |
Kavrama aralığı kafası (D) | 2,00 mm |
Renk | Nötr |
Malzeme | Polioksimetilen |
Araç üreticisi için uygun | Lexus, Mazda, Toyota |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 992740825, 6777112010 |
kurulum konumu | Kaporta |
Araç tipi | Yolcu aracı |