İç döşeme klipsi Tip 6
İç trim klipsi, tip 6
CITROEN/PEUGEOT-KAPI DÖŞEME KOPÇASI ŞEFF
Register now and access more than 60,000 products
- Döşemeye önceden monte edilmiş ve daha sonra tabandaki ilgili deliğe sokulmuş parça.
- Tolerans telafisi mümkündür
- Trim sökülebilir
- Aynı zamanda conta görevi görür
Veri sayfaları(X)
Trimlerin taşıyıcı parçalara bağlanması
Malzeme | Polioksimetilen |
Renk | Beyaz |
Min./maks. matkap deliği çapı | 8-8 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,67-1 mm |
Kafa çapı | 8 mm |
Göbek çapı | 2,95 mm |
Kavrama aralığı kafası | 1,15 mm |
Maks. genişlik | 20 mm |
Baş altı uzunluk | 12,8 mm |
Araç tipi | Üniversal |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 856540, 0071737918, 7701049270 |
Orijinal yedek parça numarası 2'ye karşılık gelir | 856563, 71737918 |