İç döşeme klipsi Tip S
INTRMCLIP-POM-RBRLIP-UNCOL-D8,2MM
Ürün no. 0501121007
EAN 4046777720549
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 8,20-8,20 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,60-1,50 mm |
Kafa çapı (A) | 22,40 mm |
Baş altı uzunluk (B) | 15,40 mm |
Göbek çapı (C) | 4,90 mm |
Kavrama aralığı kafası (D) | 3,00 mm |
Renk | Nötr |
Malzeme | Kombi malzeme |
Araç üreticisi için uygun | Opel/Vauxhall, Citroen, Peugeot, Renault |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 9345ZN, 7703077476 |
kurulum konumu | İç mekan, Üniversal |
Araç tipi | Yolcu aracı |