İç döşeme klipsi Tip S
INTRMCLIP-POM-WHITE-15,9MM
Ürün no. 0500300157
EAN 4068362533136
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 13,7-13,7 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,6-1,5 mm |
Kafa çapı (A) | 15,9 mm |
Baş altı uzunluk (B) | 11,2 mm |
Göbek çapı (C) | 11,2 mm |
Kavrama aralığı kafası (D) | 10,6 mm |
Renk | Beyaz |
Malzeme | Polioksimetilen |
Araç üreticisi için uygun | Hyundai |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 863603L000 |
kurulum konumu | İç mekan, Kaporta, Üniversal |
Araç tipi | Üniversal |