İç hat sızdırmazlık maddesi
İç hat sızdırmazlık maddesi
Ürün no. 0879159028
EAN 4046627105670
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Neftyağı |
Renk | Siyah |
Koku/oda kokusu | Hidrokarbon |
İçerik | 210 ml |
İçerik ağırlığı | 175 g |
Yoğunluk/koşullar | 0,83 g/cm³ / 20°C'de |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 50 °C |
Yoğunluk | 0,83 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 250 g |