İçi boş pistonlu hidrolik silindirler, 43 mm strok
İçi boş pistonlu hidrolik silindirler, 43 mm strok
Register now and access more than 60,000 products
Bağlantı dişi (10) | 3/8 inç x 18 mm |
Çalışma basıncı (20) | 700 bar |
Tasarım (25) | Vidalı bağlantı ile |
Strok uzunluğu | 43 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 4100.000 g |
Çap | 90 mm |
Yükseklik | 155 mm |
Maks. yükleme ağırlığı (100) | 17000 kg |
Veri sayfaları (0)
Sertifikalar/ Belgeler (0)