İdeal makas
SAC MAKASI-SAĞ KESİM-ZEBRA-260MM
Ürün no. 071303 100
EAN 4046778756431
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
2 parçalı plastikten yapılmış yuvarlak kavrama
Elinizin kaymasını önler
1 parçalı plastikten yapılmış alt tutma sapı
Tutma sapını açarken ve kapatırken parmağınızı alt tutma sapının üzerinde kaydırabilirsiniz
Tutma sapı yükseklikleri, makasın elinizden kaymasını önler
Sac makasının güvenli kullanımı
Uzun kullanma süresi
- Özel paslanmaz çelikten yapılmış kesme çenesi, kalıpta dövülmüş
- Endüksiyonla sertleştirilmiş kesme kenarları
Tırtıklı olmayan kesim geometrisi
Zahmetsizdir ve sac kaymaz
Kademe aktarma
Az kuvvetle yüksek kesme gücü
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Sağ elle kesme |
Uzunluk (L) | 260 mm |
Bıçak uzunluğu | 28 mm |
Sac levhada maks. kesme kapasitesi | 1,8 mm |
Paslanmaz çelikte maks. kesme kapasitesi | 1,2 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!