İki bileşenli kapı kasası dolgu köpüğü B2
İki bileşenli kapı kasası dolgu köpüğü B2
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Renk | Açık bej |
Kalıp yoğunluğu | 55 kg/m³ |
Kullanım süresi | 0 s |
Sonrasında kürleme | 80 s |
Belirtilen süre sonra kesilebilir | 5 dak |
Tam esneme | 1 s |
Belirtilen süre sonra son yayılma | 30 dak |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 10 - 60 °C |
Min./maks. ortam işlem sıcaklığı | 10 - 30 °C |
Min./maks. yüzey işlem sıcaklığı | 5 - 30 °C |
Kutunun min./maks. işlem sıcaklığı | 10 - 60 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -30 - 80 °C |
Sıkıştırma dayanımı | 65 kPa |
Sıkıştırma dayanımı koşulları | DIN 53421'e uygun |
Min. birleşik germe ve kesme direnci | 80 kPa |
Min. germe dayanımı | 80 kPa |
Kopma anındaki uzama | 10 % |
Yaklaşık akma (hacim) | 4 l |
Akma koşulları | 20°C'de |
İçerik | 210 ml |
İçerik ağırlığı | 238 g |
İnşaat malzemesi sınıfı | B2 - Normalde yanıcı |
İnşaat malzemesi sınıfı koşulları | DIN 4102'ye uygun |
Üretimden itibaren raf ömrü | 9 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 20°C'de |