İki bileşenli kapı kasası dolgu köpüğü

İki bileşenli kapı kasası dolgu köpüğü

Ürün no. 0892156100

EAN 4045989774067

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
İki bileşenli kapı kasası dolgu köpüğü

Ürün no. 0892156100
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
No pressure required. Cures without additional moisture.

Kimyasal baz

İki bileşenli poliüretan

Renk

Yeşil

Koku/oda kokusu

Özellik

Kalıp yoğunluğu

35 kg/m³

Hücre yapısı

İnce

Sonrasında kürleme

14 dak

Belirtilen süre sonra kesilebilir

35 dak

Tam esneme

60 dak

Belirtilen süre sonra son yayılma

60 dak

Min./maks. işlem sıcaklığı

10 - 25 °C

Min./maks. ortam işlem sıcaklığı

10 - 10 °C

Kutunun min./maks. işlem sıcaklığı

10 - 25 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 90 °C

Maks. kısa süreli sıcaklık direnci

120 °C

Min. germe dayanımı

16 N/cm²

Kopma anındaki uzama

30 %

Yaklaşık akma (hacim)

13 l

İçerik

400 ml

İnşaat malzemesi sınıfı

B3 - Yüksek yanıcılığa sahip

Üretimden itibaren raf ömrü

9 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

20°C'de

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kapı çerçevesi gerdirme

DRJMBSPRDR-(570-960MM)

Köpük kutusu için eğimli uç

ANGLADAPT-FMGUN-RDPIP

Suitable for PURLOGIC Easy, PURLOGIC Easy White and PURLOGIC Fast
PU köpük temizleyici, Purlogic Clean

YAS KÖPÜK TEMIZLEYICI(PK) Y-0892 161

Quickly and simply removes fresh PU foam residue