İki bileşenli kasa dolgu köpüğü Twist
İki bileşenli kasa dolgu köpüğü Twist
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Kimyasal baz | İki bileşenli poliüretan |
Renk | Mavi |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Kalıp yoğunluğu | 50 kg/m³ |
Kalıp yoğunluğu koşulları | 20°C'de ve %50 bağıl nemde |
Hücre yapısı | İnce |
Kullanım süresi | 5 dak |
Sonrasında kürleme | 7 dak |
Kürleme koşulları | 23°C'de ve %50 nemde |
Belirtilen süre sonra kesilebilir | 15 dak |
Kesilebilme koşulları | 23°C'de ve %50 bağıl nemde |
Tam esneme | 4 h |
Tam esneme koşulları | 23°C'de ve %50 bağıl nemde |
Belirtilen süre sonra son yayılma | 10 dak |
Son yayılma koşulları | 20°C'de ve %50 bağıl nemde, Würth test yöntemlerine uygun bir şekilde test edildi |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 10 - 25 °C |
Min./maks. ortam işlem sıcaklığı | 10 - 25 °C |
Min./maks. yüzey işlem sıcaklığı | 10 - 25 °C |
Kutunun min./maks. işlem sıcaklığı | 10 - 25 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 80 °C |
Sıkıştırma dayanımı | 15 N/cm² |
Sıkıştırma dayanımı koşulları | %10 sıkıştırmada |
Min. birleşik germe ve kesme direnci | 9 N/cm² |
Birleşik germe ve kesme direnci koşulları | 23°C'de |
Min. germe dayanımı | 32 N/cm² |
Çekme dayanımı koşulları | DIN EN 1607 ile uyumlu |
Kopma anındaki uzama | 10 % |
Yaklaşık akma (hacim) | 10 l |
Akma koşulları | 23°C'de ve %50 nemde |
İçerik | 400 ml |
İçerik ağırlığı | 520 g |
İnşaat malzemesi sınıfı | B2 - Normalde yanıcı |
İnşaat malzemesi sınıfı koşulları | DIN 4102'ye uygun |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Eskime |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 5°C - 30°C arasında |