İkili mob. tkr., döner, yumuşak kayma yüzeyli
İkili mob. tkr., döner, yumuşak kayma yüzeyli
Ürün no. 0683567020
EAN 4049557482460
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Plastik |
Yüzey | Düz |
Renk | Siyah |
Yük kapasitesi | 50 kg |
Rulo genişliği (L) | 50 mm |
Rulo çapı (D) | 50 mm |
Yükseklik (H) | 56 mm |
Genişlik (E) | 55 mm |
Adaptör tipi | W |
Parazit dairesi (S) | 45 mm |
Arka delik boyutu (c) | 8 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!