İkili mobilya tekerleği, döner, yumuşak
TWINFRNCSTR-SOFT-D50-50KG
Ürün no. 0683567060
EAN 4049557069159
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik / plastik |
Yüzey | Düz |
Renk | Siyah |
Yük kapasitesi | 50 kg |
Rulo genişliği (L) | 50 mm |
Rulo çapı (D) | 50 mm |
Yükseklik (H) | 59 mm |
Genişlik (E) | 59 mm |
Tasarım | Frensiz |
Adaptör tipi | K |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!