İkili mobilya tekerleği, döner, yumuşak

İkili mobilya tekerleği, döner, yumuşak

Ürün no. 0683567061

EAN 4049557069166

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
İkili mobilya tekerleği, döner, yumuşak

Ürün no. 0683567061

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 4 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik / plastik

Yüzey

Düz

Renk

Siyah

Yük kapasitesi

50 kg

Rulo genişliği (L)

50 mm

Rulo çapı (D)

50 mm

Yükseklik (H)

59 mm

Genişlik (E)

49 mm

Tasarım

Frenli

Adaptör tipi

K

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Vida plakası, 42 x 42 mm

SCRPLT-F.CSTR-42X42MM

For furniture castors with mount type K
x 4 ad.
Mobilya tekerlekleri için setskur

SETSCR-F.CSTR-M8X15MM

x 4 ad.
Mobilya tekerlekleri için setskur

SETSCR-F.CSTR-M10X15MM

x 4 ad.