İlk yardım kiti, tip 2
1STAIDBOX-(ÖNORM Z1020:2025)-70PCS
Ürün no. 0899520208
EAN 4068362606823
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 452 mm |
Genişlik | 152 mm |
Yükseklik | 384 mm |
Sandık malzemesi | ABS |
Çanta malzemesi | ABS |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!