Imbuto in plastica con setaccio rimovibile

Imbuto in plastica, uso alimentare
IMBUTO C/FILTRO E MANIGLIA-D160MM

Cod. art. 08914103

EAN 4024835389655

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Imbuto in plastica con setaccio rimovibile

Cod. art. 08914103
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
  • Resistente a olio e benzina

  • Idoneo al contatto alimentare

  • In materiale plastico molto resistente
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Volume liquido

1200 ml

Esecuzione

Con maniglia

Materiale

Materiale plastico

Peso prodotto (per pezzo)

102,500 g

Colore

Rosso

Diametro (Ø)

160 mm

Diametro del tubo di uscita

22,5 mm

Lunghezza tubo di scarico

66 mm

Resistenza contro

Olio, Carburante