Imp. drill bit DUO-S strght shank ass. 10 pcs Syska

Imp. drill bit DUO-S strght shank ass. 10 pcs Syska

Ürün no. 0637200010

EAN 4065233127654

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Imp. drill bit DUO-S strght shank ass. 10 pcs Syska

Ürün no. 0637200010
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
High-performance impact drill bit with the features of a hammer drill bit. Available in ORSY® system cassette.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

10 ADET

Şaft

Silidir sap

Değişkenlik (nokta sistemi)

2/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi)

3/4 nokta

Imp. drill bit DUO-S strght shank ass. 10 pcs Syska dahil:
1 x
Darbeli matkap ucu DUO-S silindirik

DRL-IMP-CYL-D10-L120-WL80MM

Açıklama:
10 mm
High-performance impact drill bit with the features of a hammer drill bit.
Miktar: 1 x
1 x
Darbeli matkap ucu DUO-S silindirik

DRL-IMP-CYL-D3-L60-WL30MM

Açıklama:
3 mm
High-performance impact drill bit with the features of a hammer drill bit.
Miktar: 1 x
1 x
Darbeli matkap ucu DUO-S silindirik

DRL-IMP-CYL-D4-L75-WL39MM

Açıklama:
4 mm
High-performance impact drill bit with the features of a hammer drill bit.
Miktar: 1 x
2 x
Darbeli matkap ucu DUO-S silindirik

DRL-IMP-CYL-D5-L85-WL39MM

Açıklama:
5 mm
High-performance impact drill bit with the features of a hammer drill bit.
Miktar: 2 x
2 x
Darbeli matkap ucu DUO-S silindirik

MATKAP UCU-DARBELİ-D6-L100-AL54MM

Açıklama:
6 mm
High-performance impact drill bit with the features of a hammer drill bit.
Miktar: 2 x
1 x
Darbeli matkap ucu DUO-S silindirik

DRL-IMP-CYL-D7-L100-WL54MM

Açıklama:
7 mm
High-performance impact drill bit with the features of a hammer drill bit.
Miktar: 1 x
1 x
Darbeli matkap ucu DUO-S silindirik

MATKAP UCU-DARBELİ-D8-L120-AL80MM

Açıklama:
8 mm
High-performance impact drill bit with the features of a hammer drill bit.
Miktar: 1 x
1 x
Darbeli matkap ucu DUO-S silindirik

DRL-IMP-CYL-D9-L120-WL80MM

Açıklama:
9 mm
High-performance impact drill bit with the features of a hammer drill bit.
Miktar: 1 x