İnce işaretleme kalemi ürün gamı
İnce işaretleme kalemi ürün gamı
İNCE KONTÜR RÖTUŞ KALEM SETİ 3 PRÇ
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Akrilik reçine boya |
Yoğunluk | 0.9 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Min. tutamak dayanımı | 5 dak |
Tutamak dayanımı koşulları | oda sıcaklığına ve katman kalınlığına bağlı |
Min. toz bırakmama süresi | 1 dak |
Maks. toz bırakmama süresi | 2 dak |
Toz bırakmama süresi koşulları | oda sıcaklığına ve katman kalınlığına bağlı |
W | 270 °C |
Min. parlama noktası | 23 °C |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 3 ADET |
İçerik ağırlığı | 4 g |
Suda çözünen | Hayır |
FNGRAINPIN-LACQUER-FN-OAK-RUSTIC-5G
FNGRAINPIN-LACQUER-FN-WALNUT-5G
FNGRAINPIN-LACQUER-FN-DEEPBLACK-5G