İnce sac vidası, DBS, A2 pul
SCR-DBS-WSH14-BIMET/A2-WS8-(RUS)-4,5X25
Ürün no. 020154525
EAN 4050642683952
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | İki metalli |
Yüzey | Pul çinko |
Sızdırmazlık pulu malzemesi | Paslanmaz çelik A2 |
Sızdırmazlık pulu yüzeyi | Düz |
Conta malzemesi | Etilen propilen dien terpolimer kauçuk |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Tahrik tipi | Altıköşe |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Diş tasarımı | Tam diş |
Uç şekli | Uç |
Yeraltı | Çelik, Alüminyum |
Nominal çap (d1) | 4,5 mm |
Uzunluk (l1) | 25 mm |
Kafa çapı (dk) | 12 mm |
Sızdırmazlık pulu dış çapı (d2) | 14 mm |
Pul kalınlığı (h1) | 3 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 5,5 mm |
Harici sürücü (s1) | WS8 |
Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal) | 2 mm |
Maks. alt strüktür kalınlığı için | 1 mm |
Onay | ETA-10/0184 |