Inclination laser RLDN-22
Inclination laser RLDN-22
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Klasa lasera | 2 |
Stopień ochrony IP | IP 55 |
Dokładność pomiarowa (na jednostkę długości) | 0.8 mm/10m |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |
Żywotność akumulatora/baterii | ok. 18 godzin |
Zakres samopoziomowania (+/-) | 4 Stopnie |
Maks. temperatura przechowywania | +70 °C |
Min./maks. temperatura pracy | -10 do +45 °C |
Min./maks. temperatura przechowywania | -20 do +70 °C |
Maks. zasięg odbiornika | 500 m |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!